Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles, Type: 3

Réf.: 519700 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris graphite
Teinte, turquoise Turquoise menthe
Pièce décrite, Gris graphite Griffbereich
Pièce décrite, Turquoise menthe Spannkappe
Couleur gris; turquoise
Pour Limes
Pour longueur de lime min. 140 mm
Pour longueur de lime max. 200 mm
Diamètre de serrage min. Ds 3 mm
Diamètre de serrage max. Ds 4 mm
Longueur L 95 mm
Capuchon pivotant oui
Matériau Plastique
Type de produit manche

Identification et classification

Référence article 519700 3
EAN / GTIN 4009215078275
Réf. fabricant 21060000
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Description

Exécution:

Poignée de haute qualité avec pince de serrage à ressort et serrage par bouton tournant pour un maniement aisé et une fixation sûre.