Hitrovpenjalni ročaj za iglaste pile, Tip: 3

Št. art.: 519700 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Grafitno siva
Barvni odtenek, turkizna Turkizno modra
Opisan del Griffbereich; Spannkappe
Barva sive; turkizna
Za Pile
Za dolžino pile min. 140 mm
Za dolžino pile maks. 200 mm
Premer vpenjanja min. 3 mm
Premer vpenjanja maks. 4 mm
Dolžina 95 mm
Vrtljiva kapa Da
Material Umetna masa
Vrsta izdelka zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 519700 3
EAN/GTIN 4009215078275
Številka proizvajalca 21060000
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Opis

Izvedba:

Kakovostni ročaj z vzmetno vpenjalno stročnico in vpenjanjem z vrtljivim gumbom za preprosto uporabo in zanesljivo pritrditev.