Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac, Tip: 3

Cod articol.: 519700 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri grafit
Nuanță, turcoaz Verde mentă turcoaz
Partea descrisă Griffbereich; Spannkappe
Culoarea gri; Turcoaz
Recomandat pentru Pile
Recomandat pentru pilă cu lungimea min. 140 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea max. 200 mm
Diametru de strângere min. Ds 3 mm
Diametru de strângere max. Ds 4 mm
Lungime L 95 mm
Capac pivotant da
Material Plastic
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519700 3
EAN / GTIN 4009215078275
Număr producător 21060000
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Descriere

Execuţie:

Mâner de înaltă calitate cu siguranţă flexibilă şi strângere cu buton de rotire pentru o manevrare uşoară şi o fixare sigură.