Rukoväť pilníka z tvrdého dreva 160

Č. pol.: 519400 160
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 291 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Norma DIN 395
vhodné pre dĺžky pilníka (plochý, trojhranný, polookrúhly) 300 mm - 350 mm
vhodné pre dĺžky pilníka (štvorhranný, okrúhly) 350 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519400 160
EAN/GTIN 2050001029560

Popis

Prevedenie:

Z tvrdého dreva, z lesných zásob certifikovaných PEFC v ergonomickom tvare. Zvierka z bezšvovou oceľovou rúrou zalisovaná hlboko do držadla; takto nemôže držadlo pri narážaní pilníkov prasknúť. Zvierka je neoddeliteľne spojená s držiakom.
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka