Keményfa reszelőnyél 160 mm

Cikkszám: 519400 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 375 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 395

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Szabvány DIN 395
Alkalmas reszelőhosszhoz (lapos-, háromélű, félkerek reszelő) 300 mm - 350 mm
Reszelőhosszhoz (négyélű-, kerek reszelő) 350 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560

Leírás

Kivitel:

Keményfából, a PEFC által tanúsított faállományból, kézre álló alakkal. Szorítógyűrű varrat nélküli acélcsőből, mélyen a nyélbe préselve; így a nyél a reszelő beütésekor nem repedhet szét. A szorító nem oldható le a nyélről.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz