Manche de lime en bois dur, Longueur totale: 160mm

Réf.: 519400 160
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
3 878 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour Limes
Pour longueur de lime min. 300 mm
Pour longueur de lime max. 350 mm
Longueur L 160 mm
Matériau Bois; Tube d'acier
Type de produit manche
Norme DIN 395

Identification et classification

Référence article 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560
Fabricant/personne responsable Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Description

Exécution:

En bois dur, issu de forêts certifiées PEFC, ergonomique. Virole d’acier embouti, profondément pressée dans le manche afin qu’il ne saute pas lors de chocs sur la lime. La virole est solidaire du manche.