Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 519400 160
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
3 245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Pilníky
Vhodné pro délky pilníků min. 300 mm
Vhodné pro délky pilníků max. 350 mm
Délka L 160 mm
Materiál Ocelová trubka; dřevo
Druh produktu Rukojeť
Norma DIN 395

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560
Výrobce/odpovědná osoba Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Popis

Provedení:

Z tvrdého dřeva, z PEFC certifikovaných lesních porostů, s ergonomickým tvarem. Svěrka z bezešvé ocelové trubky, zalisované hluboko do rukojeti, rukojeť tak při zatloukání pilníku nemůže prasknout. Svěrka je spojena napevno s rukojetí.