Mâner pentru pilă din lemn de esenţă tare, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 519400 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.655 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru Pile
Recomandat pentru pilă cu lungimea min. 300 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea max. 350 mm
Lungime L 160 mm
Material Lemn; Ţeavă de oţel
Tip produs Broşură
Standard DIN 395

Identificare și clasificare

Cod articol 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560
Producător/responsabil Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Descriere

Execuţie:

Din lemn de esenţă tare provenind din fonduri forestiere certificate PEFC, cu formă ergonomică. Bucşă din oţel, ambutisată, presată adânc în mâner; astfel încât mânerul nu crapă când se montează pila. Bucșa nu se poate separa de mâner.