Kľúčový pilník sek 2 Dĺžka 100 mm 5

Č. pol.: 518700 5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru Trojhran
Prierez 5 mm
Norma DIN 7283
Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518700 5
EAN/GTIN 4009215094459
Číslo výrobcu 11371000

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Zámočnícke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnícke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.

Poznámka:

Držadlá pilníkov pozri č. 519600, 519400, 519510 a 519550.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka