2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka 95

Č. pol.: 519600 95
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 95 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 100 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519600 95
EAN/GTIN 4045197890337

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková rukoväť pilníka s otvorom na zavesenie a praktickými farebne odlíšenými sponami (červená, zelená, žltá), napríklad na individuálnu identifikáciu veľkosti rezu. Protišmyková povrchová štruktúra a tvar prispôsobený brušku ruky zaručujú optimálny, nenamáhavý prenos sily aj mokrými a mastnými rukami. Obojstranne použiteľné redukčné vložky zaisťujú bezpečné držanie všetkých stopiek.

Použitie:

Pre všetky dielenské, kľúčové a presné pilníky.

Rozsah dodávky:

Rukoväť pilníka vrátane 1 spony s farebným kódom v červenej, zelenej a žltej farbe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely