Ključavničarska pila, nasek 2 Dolžina 100 mm 5

Št. art.: 518700 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 7283

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike trikotna
Presek 5 mm
Standard DIN 7283
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518700 5
EAN/GTIN 4009215094459
Številka proizvajalca 11371000

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

Opomba:

Za ročaje za pile glejte art. 519600; 519400; 519510 in 519550.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico