Turpija za ključeve, rez 2 duljina 100 mm 5

Artikl br.: 518700 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 7283

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika Trokutasti
Presjek 5 mm
Standard DIN 7283
Vrsta proizvoda Ključna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518700 5
EAN / GTIN 4009215094459
Broj proizvođača 11371000

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije za ključeve izrađuju se na preciznim automatiziranim strojevima. One garantiraju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su prešane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan oblik zubi koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Turpije za ključeve jamče glatke ravne plohe.

Napomena:

Drške turpija vidi br. 519600, 519400, 519510 i 519550.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu