Granitový merací stojan s T drážkou

Č. pol.: 499415
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základňa Dĺžka 400 mm
Základňa Šírka 250 mm
Celková výška 556 mm
manuálny rozsah prestavenia 250 mm
Druh produktu Merací stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 499415
EAN/GTIN 4946368429595
Číslo výrobcu 178-039

Popis

Vhodné pro:

Merače drsnosti SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 a SJ412.

Poznámka:

Na použitie s prístrojmi SJ201, SJ210, SJ301 a SJ310 si objednajte adaptér 499418.