Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Drsnomer, Typ: ST1

Č. pol.: 499030 ST1

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 350 µm
maximálny rozsah merania 0,014 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie
Štandardy drsnosti DIN/ISO/JIS/ASME
Meracia dráha pozdĺžna 1,75/5,6/17,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5 mm/s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081575 LR6
Jednotka posuvu Dĺžka 82 mm
Jednotka posuvu Šírka 34 mm
Jednotka posuvu Výška 59 mm
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 190 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 140 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 86 mm
Hmotnosť Jednotka posuvu 0,3 kg
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 1 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499030 ST1
EAN/GTIN 4045197492753
Číslo výrobcu 499030 ST1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a norme vyhovujúce meranie a dokumentáciu drsnosti dotykovou metódou. Prevádzka na akumulátor a zo siete, vstavaná tlačiareň a pamäť až na 40 000 hodnôt merania a 30 profilov ideálnych na mobilné nasadenie vo výrobe, ako aj stacionárne v meracej miestnosti. Na vyhodnotenie meraného profilu možno použiť všetky bežné veličiny a charakteristické krivky podľa normy DIN/ISO/JIS.
  • Rozsah merania do 350 µm (0,014 palcov).
  • Normy: ISO/ASME/JIS a MOTIF prepínateľné.
  • Dráhy snímania podľa DIN EN ISO 4288/ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 palca, 0,22 palca, 0,7 palca) podľa EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Počet jednotlivých meracích vzdialeností voliteľne od 1 do 5.
  • Automatický výber filtra a snímacej vzdialenosti v súlade s normou.
  • Fázovo správny Gaußov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 palca, 0,032 palca, 0,100 palca).
  • Voliteľný skrátený Cut-Off.
  • Veličiny podľa normy DIN/ISO/SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitorovanie tolerancie v zobrazení a protokole.
  • Automatická alebo pevne nastaviteľná stupnica.
  • Tlač R profilu (ISO/ASME/JIS), P profilu (MOTIF), krivky podielu materiálov, protokolu s výsledkami.
  • Údaj o dátume a/alebo čase meraní.
  • Dynamická kalibračná funkcia.
  • Zámok a/alebo ochrana heslom pre nastavenia zariadenia.

Rozsah dodávky:

Etalón drsnosti č. 499580 veľ. PRN10 vrátane továrenského kalibračného certifikátu, vyhodnocovacej jednotky, posuvnej jednotky, pripájacieho kábla č. 499036, snímača č. 499004 veľ. 6−350, ochrany snímača s prizmatickou spodnou stranou č. 499038, ručnej prizmy s 1 párom nôh na nastavenie výšky, upínača pre výškový rysovač (⌀ otvoru 8 mm), napájacieho zdroja s adaptérmi, USB kábla, 1 rolky termopapiera č. 499510 veľ. H1, ramenného popruhu so sponou a prepravnou taškou.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný, resp. špeciálny dotykový snímač č. 499004, predĺženie snímača č. 499008, merací stojan č. 499011 alebo č. 498857, k tomu vhodný upínač pre podávacie zariadenie č. 499035, vyhodnocovací softvér Explorer č. 498847.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499549.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka