{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| maximálny rozsah merania | 350 µm | |
| maximálny rozsah merania | 0,014 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Označenie výrobcu | PS10 | |
| Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie RS232C | |
| Meracia dráha pozdĺžna | 1,25/4,0/12,5 mm | |
| Meracie dráhy podľa normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | |
| Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 mm | |
| Rýchlosť vnímania hmatom | 0,5/1,0 mm/s | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka | 160 mm | |
| Vyhodnocovacia jednotka Šírka | 50 mm | |
| Vyhodnocovacia jednotka Výška | 77 mm | |
| Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka | 0,5 kg | |
| Druh produktu | Drsnomer |
| Číslo položky | 498835 PS10 | |
| EAN/GTIN | 4059192058234 | |
| Číslo výrobcu | 6910230 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |