Mittausjalusta ST-D

Tuote nro.: 499011
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli − mittauspylväs 300 mm
Jalustan pituus 175 mm
Jalustan leveys 190 mm
Kokonaiskorkeus 385 mm
Tuotetyyppi Mittausjalustat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499011
EAN / GTIN 2050001958389
Valmistajan numero 6710803

Kuvaus

Malli:

Mittausjalustat, joissa vankka jalka. Syöttölaitteen istukan korkeudensäätö käsipyörän avulla.

Sopii:

Pinnankarheusmittari 499021 koko ST2; 499022 koko ST2, nro 498835 koko PS10, nro 499001 koko M300, nro 499002 koko M310; 499003 koko M310, nro 499041 koko M400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript