Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Drsnomer, Typ: M300

Č. pol.: 499001 M300

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 350 µm
maximálny rozsah merania 0,014 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Štandardy drsnosti DIN/ISO/JIS/ASME
Meracia dráha pozdĺžna 1,75/5,6/17,5 mm
Rýchlosť vnímania hmatom 0,5 mm/s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 499549
Jednotka posuvu Dĺžka 130 mm
Jednotka posuvu Šírka 70 mm
Jednotka posuvu Výška 50 mm
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 190 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 140 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 75 mm
Hmotnosť Jednotka posuvu 0,3 kg
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 1 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 499001 M300
Číslo výrobcu 6910401
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Mobilné zariadenie na meranie drsnosti na presné a normám vyhovujúce meranie drsnosti a dokumentáciu so súčasnou vysokou mobilitou. Bezdrôtové pripojenie Bluetooth medzi vyhodnocovacou jednotkou a podávacím zariadením umožňuje vysokú flexibilitu pri vykonávaní rôznych úloh merania. Merací technik môže s podávacím zariadením pracovať priamo na mieste merania – vyhodnocovacia jednotka je na bezpečnom mieste. Meranie je možné pritom spustiť na vyhodnocovacej jednotke alebo podávacom zariadení. K jednej vyhodnocovacej jednotke je možné pripojiť aj viac podávacích zariadení a cielene ich ovládať.
  • Dráhy snímania podľa DIN EN ISO 4288/ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 palca, 0,22 palca, 0,7 palca) podľa EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Počet jednotlivých meracích vzdialeností voliteľne od 1 do 5.
  • Automatický výber filtra a snímacej vzdialenosti v súlade s normou.
  • Fázovo správny Gaußov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-210 (nahrádza DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 palca, 0,032 palca, 0,100 palca).
  • Voliteľný skrátený Cut-Off.
  • Veličiny podľa normy DIN/ISO/SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitorovanie tolerancie v zobrazení a protokole.
  • Automatická alebo pevne nastaviteľná stupnica.
  • Tlač R profilu (ISO/ASME/JIS), P profilu (MOTIF), krivky podielu materiálov, protokolu s výsledkami.
  • Údaj o dátume a/alebo čase meraní.
  • Integrovaná pamäť pre výsledky približne 40 000 meraní a 30 profilov.
  • Funkcia dynamickej kalibrácie
  • Kalibračný etalón integrovaný v podávacom zariadení (vyberateľný).
  • Zámok a/alebo ochrana heslom pre nastavenia zariadenia.
  • Ukladanie meracích programov.

Rozsah dodávky:

Vyhodnocovacia jednotka, podávacie zariadenie, USB kábel 1,5 m, kábel na pripojenie podávacej jednotky k základnej jednotke, snímač č. 499004 veľ. 6-350, ochrana snímača s prizmatickou spodnou stranou, ochrana snímača pre otvory od ⌀ 10 mm, čelná prizma, nastavenie výšky, napájací zdroj s adaptérmi, etalón drsnosti vrátane továrenského kalibračného certifikátu, 1 rolka termopapiera č. 499510 veľ. H1, ramenný popruh so sponou a prepravnou taškou.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný, resp. špeciálny dotykový snímač č. 499004, predĺženie snímača č. 499008, merací stojan č. 499011 alebo č. 498857, k tomu vhodný upínač pre podávacie zariadenie č. 499012. Vyhodnocovací softvér Explorer č. 498847, ochrana snímača č. 499038.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499549.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky