Ruwheidsmeter, Type: PS10

Artikelnummer: 498835 PS10
Korting
€ 2.620,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 350 µm
Maximaal meetbereik 0,014 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Artikelomschrijving producent PS10
Aansluiting USB-aansluiting; RS232C-aansluiting
Meettraject langsaftasting 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Meettrajecten volgens norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc vrij te kiezen
Cut-off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastsnelheid 0,5 / 1,0 mm/s
Energievoorziening Accuvoeding
Evaluatie-unit lengte 160 mm
Evaluatie-unit breedte 50 mm
Evaluatie-unit hoogte 77 mm
Gewicht evaluatie-unit 0,5 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498835 PS10
EAN/GTIN 4059192058234
Nummer fabrikant 6910230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie volgens de aftastmethode. Met geïntegreerde kalibratiestandaard (uitneembaar). Groot, verlicht 4,3 inch-TFT-touchdisplay. Weergave draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd en apart inzetbaar. Opname voor hoogte-instelling voor metingen aan conussen etc., vastleggen van gegevens als TXT, X3P, CSV en PDF-bestand. Gaussfilter volgens ISO 16610 − 21 (vervangt DIN EN ISO 11562), speciaal filter volgens DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter volgens DIN EN ISO 3274 (uitschakelbaar).

Voordeel:

  • Inschakelen en meteen meten − op een logische manier zonder training.
  • Opslaan van PDF-rapporten.
  • Automatische cutoff-keuze.
  • Starttoets tegelijk Home-knop voor directe toegang tot startscherm.
  • Snelle toegang tot de gewenste functies door weergave van favorieten op het display.
  • Meten volgens de normen DIN EN ISO 4287/4288 en DIN EN ISO 21920-2:2021.

Levering:

Inclusief aandrijfunit, standaardtaster nr. 499004 gr. 6 − 350, geïntegreerde ruwheidsstandaard nr. 499575 inclusief fabriekskalibratierapport, geïntegreerde hoogteverstelling, tasterbeveiliging, lader / netadapter, gebruiksaanwijzing, draagtas met schouderriem, mini-USB-kabel, verlengkabel aandrijfunit.

Accessoires:

Reserve- resp. speciale tasters nr. 499004, tasterverlengstuk nr. 499008, tasterbeveiliging nr. 499038, meetstandaard nr. 499011; 498857.

Reservedeel:

Accu nr. 499548 gr. AKKU.

Tip:

Set voor dwarsaftasting op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten