Pertometar, tip: PS10

Artikl br.: 498835 PS10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: USB sučelje; RS232C sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno mjerno područje 350 µm
maksimalno mjerno područje 0,014 col
Očitavanje mm / inči
oznaka proizvođača PS10
Prihvat USB sučelje; RS232C sučelje
Mjerna staza za mjerenje duljine 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mjerna duljina prema normi 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Brzina detekcije 0,5 / 1,0 mm/s
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Jedinica vrednovanja duljina 160 mm
Jedinica vrednovanja širina 50 mm
Jedinica vrednovanja visina 77 mm
Težina jedinica vrednovanja 0,5 kg
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje hrapavosti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Broj proizvođača 6910230
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mobilni uređaj za mjerenje hrapavosti za precizno i ​​standardno mjerenje i dokumentiranje hrapavosti pomoću metode s ticalom. S integriranim etalonom za kalibraciju (može se izvaditi). Veliki osvijetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. Prihvat za podešavanje visine za mjerenje na konusima itd., osiguravanje podataka u obliku TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filtar prema ISO 16610 − 21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filtar prema DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtar prema DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja).

Prednost:

  • Uključite i mjerite − intuitivno i bez obuke.
  • Pohrana PDF protokola.
  • Automatski odabir Cut-Off.
  • Tipka za pokretanje istovremeno je i tipka Home za izravan pristup početnom prikazu.
  • Brzi pristup željenim funkcijama ako ih odaberete i pohranite kao omiljene na zaslonu.
  • Mjerenja prema normama DIN EN ISO 4287/4288 i DIN EN ISO 21920-2:2021.

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu za posmak, standardno ticalo br. 499004 vel. 6 - 350, integrirani etaloni br. 499575, uključuju tvorničku potvrdu o kalibraciji, integrirani uređaj za namještanje visine, zaštita ticala, punjač/mrežni adapter, upute za upotrebu, torba za nošenje s remenom za rame i kopčom za pojas, mini USB-kabel, produžni kabel i jedinicu za posmak.

Dodatni pribor:

Rezervno ticalo br. 499004, produžetak ticala br. 499008, zaštita ticala br. 499038, mjerno postolje br. 499011; 498857.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499548 vel. baterija.

Napomena:

Set za poprečnu provjeru dostupan na upit.