Popis:
- Poskytuje výkon, ktorý prekonáva benzínové reťazové píly v najnáročnejších aplikáciách
- Zachováva rýchlosť pri najnáročnejších aplikáciách
- Systém náradia HIGH OUTPUT™ posúva technológie M18 FUEL™ na novú úroveň a poskytuje vyšší výkon a dlhší čas prevádzky. Toto náradie je navrhnuté tak, aby maximalizovalo výhody akumulátorov HIGH OUTPUT™ a FORGE™
- Až 150 rezov v borovicovom dreve s rozmermi 10 x 10 cm s jednou batériou M18™ 12,0 Ah
- Mimoriadne robustná kovová prevodovka s vysokým krútiacim momentom
- Citlivé ovládanie otáčok poskytuje používateľovi plnú kontrolu nad výkonom
- Kovový doraz s pazúrmi na zlepšenie pákového efektu počas rezania
- Jednoduché mazanie reťaze: Bezstratová nádoba, ľahko sa naplní a jednoduché ovládanie úrovne
- 100% systém kompatibilný s produktovým radom MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Kapacita akumulátora: 12 Ah
- Počet hnacích ramien: 52
- Veľkosť súboru: 4 mm
- Dodáva sa v.: v kartóne
- hmotnosť s akumulátor: 6,4 (M18 HB12) kg
- Hrúbka článkov: 1,1 mm
- Rýchlosť reťaze: 12,4 m/s
- Rozstup reťaze: 3/8 palca
- Dĺžka meča: 35 cm
- Napätie: 18 V
- Číslo OSN: UN 3481
Rozsah dodávky:
2 x akumulátory M18 FB12, nabíjačka M12-18 FC, v kartónovej krabici, 76 ml oleja, reťaz, ochrana reťaze (meč)