Omschrijving:
- Levert prestaties die benzine kettingzagen overtreffen in de meest veeleisende kettingzaagtoepassingen
- Behoudt de snelheid bij de zwaarste toepassingen
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert meer vermogen en langere looptijden. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de voordelen van HIGH OUTPUT™ en FORGE™ batterijen te maximaliseren
- Tot 150 zaagsneden in den van 10 x 10 cm met één M18™ 12,0 Ah accu
- Uiterst robuuste metalen tandwielkast met hoog koppel
- Gevoelige snelheidsregelaars geven de gebruiker volledige controle over het vermogen
- Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking tijdens het zagen
- Eenvoudige smering van de ketting: Container zonder verlies, gemakkelijk te vullen en eenvoudige niveauregeling
- 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE® M18™ productassortiment
Kenmerk:
- Accu: Li-ion
- Accucapaciteit: 12 Ah
- Aantal aandrijfkoppelingen: 52
- Bestandsgrootte: 4 mm
- Geleverd in: in doos
- Gewicht inclusief accu: 6,4 (M18 HB12) kg
- Deeldikte: 1,1 mm
- Kettingsnelheid: 12,4 m/s
- Kettingsteek: 3/8 inch
- Lengte van het zwaard: 35 cm
- Spanning: 18V
- UN-nummer: UN 3481
Levering:
2 x M18 FB12 accu’s, M12-18 FC oplader, in doos, 76 ml olie, ketting, kettingbescherming (zaagblad)