Opis:
- Zagotavlja moč, s katero v najzahtevnejših aplikacijah z verižno žago prekaša bencinske verižne žage
- Ohranja hitrost pri najzahtevnejših opravilih
- Sistem orodij HIGH OUTPUT™ tehnologijo M18 FUEL™ povzdiguje na novo raven, saj zagotavlja večjo moč in daljši čas delovanja. Ta orodja so zasnovana tako, da kar najbolj izkoristijo prednosti baterij HIGH OUTPUT™ in FORGE™
- Do 150 rezov v 10 x 10 cm borovega lesa z eno baterijo M18™ 12,0 Ah
- Izjemno robusten kovinski menjalnik z visokim navorom
- Občutljiv nadzor hitrosti omogoča uporabniku popoln nadzor nad izhodno močjo
- Kovinski omejevalnik s kremplji za boljši vzvod med rezanjem
- Enostavno mazanje verige: Posoda brez izgube, enostavno polnjenje in enostaven nadzor ravni
- 100% sistem združljiv z MILWAUKEE® M18™ izdelkov
Lastnosti:
- Akumulator: Li-ion
- Kapaciteta akumulatorja: 12 Ah
- Število pogonskih členov: 52
- Velikost datoteke: 4 mm
- Dostavljeno: v škatli
- Masa z akumulatorjem: 6,4 (M18 HB12) kg
- Debelina členov: 1,1 mm
- Hitrost verige: 12,4 m/s.
- Naklon verige: 3/8-colske
- Dolžina meča: 35 cm
- Napetost: 18 V
- številka UN: UN 3481
Obseg dobave:
2 x M18 FB12 akumulatorja, M12-18 FC polnilnik, v kartonu, 76 ml olja, veriga, zaščita verige (meč)