M18FCHS35-122 sierra de cadena de batería

Número de artículo: 4933499223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499223
EAN / GTIN 4058546563875
Número del fabricante 4933499223
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Proporciona la potencia necesaria para las aplicaciones más exigentes con la motosierra, superando a las motosierras de gasolina
  • Mantiene la velocidad en las aplicaciones más duras
  • El sistema HIGH OUTPUT™ de herramientas eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y proporciona más potencia y tiempos de funcionamiento más largos. Estas herramientas han sido desarrolladas para aprovechar al máximo las ventajas de las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™
  • Hasta 150 cortes en un pino de 10 x 10 cm con una batería M18™ de 12,0 Ah
  • Engranaje metálico extremadamente robusto con alto par motor
  • Los sensibles reguladores de velocidad permiten al usuario un control total de la potencia suministrada
  • Tope de garra metálico para mejorar el efecto de palanca durante el proceso de corte
  • Lubricación de cadena simple: Contenedor sin pérdida, fácil de llenar y fácil control de nivel
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de enlaces de unidad: 52
  • Tamaño del archivo: 4 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 6,4 (M18 HB12) kg
  • Grosor de las secciones: 1,1 mm
  • Velocidad de la cadena: 12,4 m/s
  • Tono de cadena: 3/8 pulgada
  • Longitud de la espada: 35 cm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 baterías M18 FB12, cargador M12-18 FC, en caja, 76 ml de aceite, cadena, protector de cadena (espada)

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra