Popis:
- Akumulátorový rezač rúr z nehrdzavejúcej ocele MILWAUKEE® XL dokáže rezať položené rúry z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele a medi.
- Vysoko výkonný motor s 330 otáčkami za minútu nareže 54 mm rúrky z nehrdzavejúcej ocele za menej ako 30 sekúnd
- Až 45 rezov s jednou batériou M12™ 4,0 Ah
- Automaticky uzamykateľný odrezávací mechanizmus odreže inštalované rúry na vzdialenosť len 43 mm
- Automaticky nastaviteľné čeľuste sa automaticky prispôsobujú veľkosti rúr
- Na rezanie nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele a medi vo veľkostiach 35, 42 a 54 mm
- Celokovová utesnená predná časť, rezná hlava odolná voči korózii a vnútorný odvodňovací systém zabezpečujú vodotesnosť nástroja
- Okno na rezacom mechanizme a zabudované osvetlenie umožňujú používateľovi presne rezať rúry
- Integrovaný indikátor úrovne nabitia a LED svetlo
- Bezkartáčový motor, batéria REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ zaručujú výkon, dobu prevádzky a životnosť
- Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Minimálna pracovná výška potrebná na rezanie rúrok: 43 mm
- Dodáva sa v.: v kartóne
- hmotnosť s akumulátor: 3,1 (M12 B4) kg
- Počet otáčok na voľnobeh: 330 min-1
- Priemer rúry: 35, 42, 54 mm
- Hrúbka steny rúrky: 1,5 mm
- Napätie: 12 V
Rozsah dodávky:
Neobsahuje batérie, neobsahuje nabíjačku, v kartónovej krabici, 1x náhradné rezacie koliesko, 1x upevňovacia spona, 1x tuba s olejom