M12PCSS54-0 Cortatubos sin cable

Número de artículo: 4933498374
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Serie M12
Denominación del fabricante Akku-Edelstahl-Rohrabschneider XL; M12PCSS54-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Diámetro mín. 35 mm
Diámetro máx. 54 mm
Número de revoluciones mín. 330 min-1
Número de revoluciones máx. 330 min-1
Tipo de producto Cortatubos
Características Lámpara LED
Peso 3,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Número del fabricante 4933498374
Número L 078218 4933498374
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El cortatubos inalámbrico de acero inoxidable MILWAUKEE® XL es capaz de cortar tubos tendidos de acero inoxidable, acero al carbono y cobre
  • El motor de alto rendimiento con 330 rpm corta tubos de acero inoxidable de 54 mm en menos de 30 segundos
  • Hasta 45 cortes con una batería M12™ de 4,0 Ah
  • El mecanismo de corte con bloqueo automático corta los tubos instalados a una distancia de sólo 43 mm
  • Las mordazas de ajuste automático se adaptan automáticamente al tamaño del tubo
  • Para cortar acero inoxidable, acero al carbono y cobre en tamaños de 35, 42 y 54 mm
  • La sección frontal sellada totalmente metálica, el cabezal de corte resistente al óxido y la corrosión y el sistema de drenaje interno hacen que la herramienta sea impermeable
  • La ventana de visualización del mecanismo de corte y la iluminación incorporada permiten al usuario cortar el tubo con precisión
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Altura mínima de trabajo necesaria para cortar tubos: 43 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 3,1 (M12 B4) kg
  • Velocidad en vacío: 330 min-1
  • Diámetro de tubo: 35, 42, 54 mm
  • Espesor de la pared del tubo: 1,5 mm
  • Tensión: 12 V

Volumen de suministro:

No incluye pilas, no incluye cargador, en caja, 1 rueda de corte de repuesto, 1 clip de sujeción, 1 tubo de aceite.

De la misma serie "M12" Ver todos