Popis:
- Uložení až 3 přizpůsobených nastavení do paměti nářadí pro rychlou volbu na staveništi
- Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Vyšší rychlost jízdy než u předchozího modelu, až 3900 ot/min a 4400 ipm
- Výjimečně kompaktní konstrukce - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
- Nastavitelné ovládání spouště pro všechny aplikace pomocí ONE-KEY™
- Konfigurace optimálního nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost pro každou aplikaci
- Ovládání otáček, otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček a LED
- Pomocí kovové spony na opasek můžete nářadí rychle a snadno zavěsit
- Uložení profilů pro opakovatelnou přesnost specifickou pro danou aplikaci
- 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Baterie: Li-ion
- Počet dodávaných baterií: 0
- Dodává se v: HD box
- Volnoběžné otáčky: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
- Max. Krouticí moment: 226 Nm
- Max. Průměr šroubu: M16
- Počet úderů: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
- Napětí: 18 V
- Hmotnost s baterií (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
- Držák nástroje: 1/4 Zoll
Rozsah dodávky: Součástí dodávky nejsou baterie, Součástí dodávky není nabíječka, HD Box
Rozsah dodávky:
V balení obsah dodávky, No nabíjačka nie sú zahrnuté žiadne batérie. obsah dodávky, HD box