M18ONEID3-0X Accu-slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933492800
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933492800
EAN/GTIN 4058546476717
Nummer fabrikant 4933492800
L-nummer L00800 4894

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sla tot 3 aangepaste instellingen op in het gereedschapgeheugen voor snelle selectie op de werkplek
  • Connectie via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
  • Hogere rijsnelheid dan het vorige model, tot 3900 tpm en 4400 ipm
  • Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 113 mm voor toegang in krappe ruimtes
  • Aanpasbare trekkerbediening voor alle toepassingen met ONE-KEY™
  • Configureer de optimale gereedschapsinstellingen voor herhaalbare precisie voor elke toepassing
  • Controle van snelheid, snelheid, koppel, start- en eindsnelheid en LED
  • Gebruik de metalen riemclip om het gereedschap snel en eenvoudig op te hangen
  • Sla profielen op voor toepassingsspecifieke, herhaalbare precisie
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: HD-doos
  • Stationair toerental: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
  • Max. Koppel: 226 Nm
  • Max. Diameter schroef: M16
  • Aantal slagen: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
  • Spanning: 18 V
  • Gewicht met accu (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
  • Gereedschapshouder: 1/4 Zoll
Leveringsomvang: Geen batterijen meegeleverd, Geen lader meegeleverd, HD Box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires