Descriere:
- Salvare de până la 3 setări personalizate în memoria sculei pentru o selecție rapidă pe șantier
- Conectare prin Bluetooth® cu aplicația ONE-KEY™
- Viteză de deplasare mai mare decât la modelul anterior, până la 3900 rpm și 4400 ipm
- Design extrem de compact - lungime totală de numai 113 mm pentru acces în spații înguste
- Control reglabil al declanșatorului pentru toate aplicațiile cu ONE-KEY™
- Configurați setările optime ale sculei pentru o precizie repetabilă pentru fiecare aplicație
- Controlul vitezei, turației, cuplului, vitezei de pornire și de oprire și a LED-ului
- Utilizați clema metalică de curea pentru a agăța rapid și ușor scula
- Salvați profilele pentru o precizie repetabilă specifică aplicației
- Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE®-M18™ din gama de produse MILWAUKEE®-M18™
Caracteristică:
- Baterie: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Livrat în: Cutie HD
- Viteza de mers în gol: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
- Max. Cuplu de torsiune: 226 Nm
- Max. Diametrul șurubului: M16
- Număr de lovituri: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
- Tensiune: 18 V
- Greutate cu baterie (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
- Suport de scule: 1/4 Zoll
Continut: Nu sunt incluse baterii, Nu este inclus niciun încărcător, Nu este inclus niciun încărcător, HD Box
Livrare:
Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD