• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEID3-0X Akku-SchlagSchrauber

Artikel-Nr.: 4933492800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4933492800
EAN / GTIN 4058546476717
Herstellernummer 4933492800
L-Nummer L00800 4894
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
  • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Höhere Fahrgeschwindigkeit als beim Vorgängermodell, bis zu 3900 U/min und 4400 ipm
  • Äußerst kompaktes Design - Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang in engen Räumen
  • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
  • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
  • Steuerung von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit und LED
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Speichern Sie Profile für anwendungsspezifische, wiederholbare Präzision
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: HD Box
  • Leerlaufdrehzahl: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
  • Max. Drehmoment: 226 Nm
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • Schlagzahl: 1400/3600/4400/0-4400 min-1
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 1.7 (M18 B5) kg
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box