M12FDD2-202X Akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 4933479873
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479873
EAN/GTIN 4058546376673
Číslo výrobcu 4933479873
Číslo L 070210 M12FDD2-2

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní provedení s délkou 151 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
  • Krouticí moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
  • Mechanická kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu plus nastavení vrtání a jedno nastavení příklepového vrtání
  • Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a jejich aretaci
  • Indikátor nabití akumulátoru, kovová spona na opasek a LED světlo
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Rozsah vrtáku_sklíčidla [mm]: 13
  • Díky technologii: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 37
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Príslušenstvo