• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FDD2-202X Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933479873
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479873
EAN / GTIN 4058546376673
Herstellernummer 4933479873
L-Nummer 070210 M12FDD2-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
  • Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 35
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 37
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb