Perceuse sans fil M12FDD2-202X.

Réf.: 4933479873
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479873
EAN / GTIN 4058546376673
Réf. fabricant 4933479873
Article hors catalogue 070210 M12FDD2-2

Description

Description:

  • Conception extrêmement compacte d'une longueur de 151 mm pour un accès dans les espaces restreints
  • 45 Nm de couple - rapport puissance/taille supérieur
  • Mandrin métallique robuste de 13mm pour un changement rapide et une bonne rétention des mèches
  • Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
  • Indicateur de charge de la batterie, clip ceinture en métal et lampe LED

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M12
  • Mandrin_de_pression [mm] : 13
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.1 (M12 B2)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 35
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • Max. Couple maxi [Nm] : 37
  • Tension [V] : 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires