M12C4 NABÍJEČKA BATERIÍ

Č. pol.: 4932430554
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430554
EAN/GTIN 4002395382156
Číslo výrobcu 4932430554
Číslo L L00820 101

Popis

Popis:

  • Nabíjí postupně až 4 baterie
  • Bypassový režim zajišťuje maximální dosažitelný výkon v závislosti na úrovni nabití baterie
  • Montážní otvory pro zavěšení
  • Kompaktní rozměry
  • Baterie M18 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah se nabíjejí za 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M12
  • Varianta výrobku: M12 C4