M18FID3-502X AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: 4933479865
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933479865
EAN/GTIN 4058546376598
Číslo výrobcu 4933479865
Číslo L L00800 3078

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ poskytuje bezkonkurenční výkon pro nejnáročnější aplikace
  • ULTIMÁTNÍ KONTROLA TRIPU díky rovnoměrnému zrychlení malých spojovacích prvků, aby se zabránilo odšroubování šroubů nebo poškození materiálů
  • Kompaktní velikost 113 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Výkonný krouticí moment 226 Nm
  • Vyšší otáčky ve srovnání s předchozím modelem - s 3900 min-¹ a 4400 údery/min
  • Extrémně kompaktní délka pouhých 113 mm - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Systém DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 rychlostními stupni s různým nastavením rychlosti a točivého momentu
  • Rychlostní stupeň 1 - pro přesnou práci
  • Převodový stupeň 2 - pomáhá předcházet poškození šroubu a materiálu
  • Převodový stupeň 3 - pro maximální výkon a nejnáročnější aplikace
  • Převodový stupeň 4 - optimální kombinace výkonu a přesnosti; nářadí automaticky upravuje otáčky
  • Monitorování jednoho článku optimalizuje provozní dobu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost baterie
  • ¼˝-Hex kovový přímý držák bitů
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a trvanlivost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Podle technologie: Palivo
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost [kg]: 1 kg
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Točivý moment [Nm]: 226
  • Max. Průměr šroubu: M16
  • Rychlost zdvihu [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: klip na opasek a držák bitů

Vhodné výrobky

Príslušenstvo