M18FID3-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933479865
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479865
EAN / GTIN 4058546376598
Herstellernummer 4933479865
L-Nummer L00800 3078

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert unübertroffene Leistung für härteste Anwendungen
  • ULTIMATIVE AUSLÖSUNGSKONTROLLE durch gleichmäßige Beschleunigung kleiner Befestigungselemente, um ein Abreißen von Schrauben oder eine Beschädigung von Materialien zu verhindern
  • Kompakte Größe 113 mm für Zugang in engen Räumen
  • Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
  • Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min⁻¹ und 4400 Schlägen/min
  • Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Gang 1 – für präzises Arbeiten
  • Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
  • Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
  • Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
  • Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • ¼˝-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 1kg
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Drehmoment [Nm]: 226
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • Schlagzahl [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip und Bithalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör