M18FID3-502X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933479865
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479865
EAN/GTIN 4058546376598
Nummer fabrikant 4933479865
L-nummer L00800 3078

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze POWERSTATE™ motor levert ongeëvenaard vermogen voor de zwaarste toepassingen
  • ULTIEME TRIP CONTROLE door gelijkmatige versnelling van kleine bevestigingen om te voorkomen dat schroeven worden gestript of materialen worden beschadigd
  • Compact 113 mm formaat voor toegang in krappe ruimtes
  • Krachtig koppel van 226 Nm
  • Hogere snelheid in vergelijking met het vorige model - Met 3900 min-¹ en 4400 slagen/min
  • Extreem compact met een lengte van slechts 113 mm - ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Met DRIVE CONTROL™ kunt u snel schakelen tussen 4 versnellingen met verschillende snelheids- en koppelinstellingen
  • Versnelling 1 - voor nauwkeurig werken
  • Versnelling 2 - helpt schade aan de schroef en het materiaal te voorkomen
  • Versnelling 3 - voor maximaal vermogen en de zwaarste toepassingen
  • Versnelling 4 - de optimale combinatie van kracht en precisie; het gereedschap past de snelheid automatisch aan
  • De eencellige bewaking optimaliseert de gebruiksduur van het gereedschap en zorgt voor een lange levensduur van de accu
  • ¼˝-Hex metalen directe bithouder
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE® borstelloze POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie zorgen voor uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Bedrijfstechnologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 1kg
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Nullastsnelheid [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Koppel [Nm]: 226
  • Max. Schroefdiameter: M16
  • Snelheid [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip en bithouder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires