Clé à chocs sans fil M18FID3-502X.

Réf.: 4933479865
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933479865
EAN / GTIN 4058546376598
Réf. fabricant 4933479865
Article hors catalogue L00800 3078

Description

Description:

  • Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
  • Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
  • Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints
  • MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
  • Mode 1: idéal pour les travaux de précision
  • Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
  • Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
  • Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
  • La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
  • Mandrin hexagonal ¼˝pour un changement des embouts rapide et facile
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids [kg] : 1kg
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.7 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Couple [Nm] : 226
  • Max. Diamètre de vis : M16
  • Vitesse de frappe [min_1] : 1400/3600/4400/0-4400
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : clip ceinture et porte-embout

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires