M12CCS44-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Č. pol.: 4933448225
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933448225
EAN/GTIN 4002395262809
Číslo výrobcu 4933448225
Číslo L L00820 219

Popis

Popis:

  • Hloubka řezu 44 mm
  • Řezání až do úhlu 50°
  • Integrovaný výfukový otvor pro připojení výfukových systémů
  • Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší životnost než u předchozích modelů
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou výdrž baterie
  • Rozsah řezů až 50°
  • Odolný hořčíkový kryt a kryt kyvadla pro delší životnost
  • a kyvnou kapotou pro delší životnost
  • Hořčíková základní deska snižuje hmotnost a zvyšuje životnost
  • Integrovaný výfukový otvor pro připojení výfukových systémů
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®
  • Rozsah dodávky: Pilový kotouč HM s 18 zuby a plůtek na podélné řezání

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/baterií: 0
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 140
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 7 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 3600
  • Varianta výrobku: M12 CCS44-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 140
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 18zubý HM pilový kotouč a podélný plot

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč, podélný plot