Scie circulaire sans fil M12CCS44-0

Réf.: 4933448225
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933448225
EAN / GTIN 4002395262809
Réf. fabricant 4933448225
Article hors catalogue L00820 219

Description

Description:

  • Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Capacité de coupe biaise de 50°
  • Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
  • Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
  • Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
  • Éclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
  • Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Diamètre de perçage [mm] : 20
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 3600
  • Diamètre de la lame : 140
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2. 7 (M12 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3600
  • Variante de produit : M12 CCS44-0
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 140
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : lame de scie carbure 18 dents et guide parallèle

Livraison:

Lame de scie, guide parallèle