M12CCS44-0 sierra circular inalámbrica

Número de artículo: 4933448225
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933448225
EAN / GTIN 4002395262809
Número del fabricante 4933448225
Número L L00820 219

Descripción

Descripción:

  • Diseñado y contruído por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Capacidad de corte a bisel 50°
  • Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
  • Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
  • Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
  • Luz LED que ilumina la línea de corte
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 20
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 3600
  • Diámetro de la hoja de sierra: 140
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 7 (M12 B4)
  • Peso con batería: 2,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 3600
  • Variante del producto: M12 CCS44-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 140
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra HM de 18 dientes y tope paralelo

Volumen de suministro:

Hoja de sierra, guía de corte al hilo