• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CCS44-0 Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933448225
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933448225
EAN / GTIN 4002395262809
Herstellernummer 4933448225
L-Nummer L00820 219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Gehrungsschnitte bis 50°
  • Robuste Magnesium-Schutz- und Pendelhaube für eine längere Lebensdauer
  • Die Magnesium-Bodenplatte reduziert das Gewicht und erhöht die Lebensdauer
  • Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: 18-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 3600
  • Durchmesser des Sägeblattes: 140
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.7 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3600
  • Produktvariante: M12 CCS44-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 140
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 18-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag

Lieferumfang:

Sägeblatt, Parallelanschlag