AGV26-230GE DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4933402490
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933402490
EAN/GTIN 4002395234356
Číslo výrobcu 4933402490

Popis

Popis:

  • Prachotěsný motor PROTECTOR 2600 W pro dlouhou životnost
  • Autobalancer
  • Rukojeť s tlumením vibrací a kryt s tlumením vibrací snižují vibrace až o 70 %
  • Vibrace (3osé) pouze 2, 7 m/s2
  • Otočná rukojeť
  • Ochrana proti měkkému startu a opětovnému spuštění
  • Rychlé nastavení krytu stisknutím tlačítka
  • Odpojitelné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru
  • Mezinápravový kabel 4 m
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
  • Tenký a robustní kovový kryt převodovky
  • Rozsah dodávky: Ochranná kapota, upínací sada

Charakteristika:

  • Otáčky naprázdno: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,5
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
  • Spotřeba energie [W]: 2600
  • Max. hloubka řezu: 68
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
  • Varianta výrobku: AGV 26-230 GE DMS
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť AVS, upínací sada, autobalancer

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada, autobalancer.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo