AgV26-230GE DMS-haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4933402490
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933402490
EAN/GTIN 4002395234356
Nummer fabrikant 4933402490

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofbeschermde 2600 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
  • Autobalancer
  • Trillingsgedempte handgreep en trillingsgedempte behuizing verminderen trillingen tot 70 %
  • Trillingen (3-assen) slechts 2, 7 m/s2
  • Draaibare handgreep
  • Zachte start- en herstartbeveiliging
  • Snap-in beschermkap snel af te stellen met een druk op de knop
  • Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
  • Hoofdkabel 4 m
  • Spilvergrendeling voor snelle schijfwissel
  • Slank en robuust metalen tandwielkasthuis
  • Verzorgingsomvang: Beschermkap, klemset

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 6600
  • Diameter schijf: 230
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6600
  • Vermogen [W]: 2600
  • Max. zaagdiepte: 68
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 68
  • Productvariant: AGV 26-230 GE DMS
  • Wieldiameter [mm]: 230
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep, klemset, autobalancer

Levering:

4 m netsnoer, beschermkap, AVS extra handgreep, spanset, autobalancer.

Geschikte producten

Accessoires