Opis:
- Pred prahom zaščiten 2600 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
- Autobalanser
- Vibracijsko dušeno držalo in vibracijsko dušeno ohišje zmanjšata vibracije do 70 %
- Vibracije (3 osi) samo 2, 7 m/s2
- Rotibilni ročaj
- Zaščita za mehak zagon in ponovni zagon
- Hitra nastavitev zaščite s pritiskom na gumb
- Odrezane oglene ščetke za zaščito motorja
- Mrežni kabel 4 m
- Zamek vretena za hitro menjavo diska
- Tanek in robustno kovinsko ohišje menjalnika
- Razpon dostave: Zaščitni pokrov, sklop za vpenjanje
Lastnosti:
- Prestavna hitrost: 6600
- Premer diska: 230
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 5,5
- Prestavna hitrost [min_1]: 6600
- Potrošnja energije [W]: 2600
- Maks. globina reza: 68
- Maks. Globina reza [mm]: 68
- Varianta izdelka: AGV 26-230 GE DMS
- Premer kolesa [mm]: 230
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatno držalo AVS, vpenjalni set, avtobalansir
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, sklop za vpenjanje, samodejni blažilec.