SADA PILOVÝCH LISTU -5 KS

Č. pol.: 49222205
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49222205
EAN/GTIN 045242536528
Číslo výrobcu 49222205
Číslo L L01490 29

Popis

Charakteristika:

  • 1 x THE AX™ Wood s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER™ Multi-Material - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784)
  • Obsah balení: 1 x THE AX™ Wood s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784): 5
  • Varianta produktu: Sada čepelí SAWZALL - 5 ks