Komplet listov za sabljasto žago, 5 kosov

Št. art.: 49222205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 49222205
EAN/GTIN 045242536528
Številka proizvajalca 49222205
L-število L01490 29

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: - Sklop za uporabo v avtomobilu, ki ga je treba namestiti v avtomobilu, - Sklop za uporabo v avtomobilu: (48005026), 1 x THE AX™ Les z žeblji - 230 mm x 5 TPI, 1 x WRECKER™ Multi-Material - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784)
  • Vsebina paketa: 5
  • Varianta izdelka: komplet rezil SAWZALL - 5 kosov