Fűrészlap készlet -5 DB

Cikkszám: 49222205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49222205
EAN / GTIN 045242536528
Gyártó száma 49222205
L-szám L01490 29

Leírás

Jellemző:

  • Tartalom:
    • Tartalom: 1 db: (48005026), 1 x WRECKER™ Multi-Material - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784)
    • Pack tartalma: 1 x THE AX™ Wood with Nails - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784): 5
    • Termékváltozat: SAWZALL pengekészlet - 5db