• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt Set -5 ST

Artikel-Nr.: 49222205
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49222205
EAN / GTIN 045242536528
Herstellernummer 49222205
L-Nummer L01490 29

Beschreibung

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x THE AX™ Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER™ Multimaterial - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metall - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metall - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metall - 150 mm x 18 TPI (48005784)
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: SAWZALL Blade Set - 5pc