LED 3000 světlo, Typ: SLI

Artiklové číslo: 491755 SLI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Teplota barvy max. 5 600 K
Označení výrobce LED 3000 SLI
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Druh produktu Přídavné světlo
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277
Číslo výrobce 8121219
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Pro objektivy 58 mm.
2ramenný husí krk o délce 300 mm, 2 Power LED a ovládací jednotka na samostatném husím krku.

Vhodné pro:

Stereomikroskop č. 491753, 491754 a řada S č. 491785.

Rozsah dodávky:

1 síťový napáječ včetně 2metrového přívodního kabelu.

Poznámka:

K montáži je nutná sada adaptérů č. 491757.