Lumină LED 3000, Tip: SLI

Cod articol.: 491755 SLI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 2 m
Interval luminos min. 0,06 m
Interval luminos max. 0,15 m
Temperatură culoare max. 5.600 K
Denumirea producătorului LED 3000 Licht, Typ: SLI
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru; alb
Tip produs Lampă nespecificată
Material plastic
Tip de fixare Magnet
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277
Număr producător 8121219
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Pentru obiectiv 58 mm.
Gâturi de lebădă cu 2 braţe, 300 mm lungime, 2 LED-uri Power şi unitate de operare separat pentru gâturile de lebădă.

Adaptat pentru:

Microscop stereo Cod 491753, 491754 şi serie S Cod 491785.

Livrare:

1 alimentator de reţea, incl. 2 m cablu de alimentare.

Notă:

Pentru montaj este necesar setul de adaptoare Cod 491757.